TRUSCO
ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性)
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途
ルートバン用キャスターです。
材質(車輪)
帯電防止ナイロン
トラスコ品番
389-9594
種別
自在車
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25.5
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563587
TYJ75NE
75
70×58
55×42
93
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください