TRUSCO
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途
ルートバン用キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
389-9560
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25.5
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐摩耗性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563605
TYJ75N
75
70×58
55×42
93
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください