曜日別特売

ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様)

ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様) - TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様) - TRUSCO

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。

用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)トラスコ品番389-9586種別自在車質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39563632TYJ75NDF7570×5855×2893
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする