TRUSCO
省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車
省音タイプです。
トラスコ品番
389-9098
質量(kg)
1.03
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
100×100
取付高H(mm)
190
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1399.4
取付ピッチX×Y(mm)
80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39563684
THTXK150
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください