ミドリ安全
静電作業靴 エレパス クール
(1件のレビュー)
安定した静電性能です。
エアーソール構造でクッション性に優れています。
耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
足幅
3E
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10363797
ELEPASSCOOL
21
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363806
ELEPASSCOOL
21.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39566755
ELEPASSCOOL
22
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39566764
ELEPASSCOOL
22.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566773
ELEPASSCOOL
23
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566782
ELEPASSCOOL
23.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566791
ELEPASSCOOL
24
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566807
ELEPASSCOOL
24.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566816
ELEPASSCOOL
25
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566825
ELEPASSCOOL
25.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566834
ELEPASSCOOL
26
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566843
ELEPASSCOOL
26.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566852
ELEPASSCOOL
27
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566861
ELEPASSCOOL
27.5
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39566877
ELEPASSCOOL
28
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください