曜日別特売

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610

超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610 - ミドリ安全超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー ハイグリップ MPH610 - ミドリ安全

新開発のハイグリップスーパー底で高い耐滑性を実現しました。
かかと部分に衝撃吸収性に優れた素材を内装し、クッション性を向上しました。

ホワイト/ブルー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)410(26.0cm)機能耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39567132MPH610W22.022
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39567141MPH610W22.522.5
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39567157MPH610W23.023
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39567166MPH610W23.523.5
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39567175MPH610W24.024
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39567184MPH610W24.524.5
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39567193MPH610W25.025
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39567202MPH610W25.525.5
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39567211MPH610W26.026
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39567227MPH610W26.526.5
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39567236MPH610W27.027
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
39567245MPH610W27.527.5
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39567254MPH610W28.028
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする