シモン
静電安全靴 短靴 7517白静電
人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
用途
静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。
色
ホワイト
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
機能
静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格
電気抵抗(Ω)
1.0×10
5~8
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
メーカー商品コード
1122640
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39568715
7517白静電
23.5
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568724
7517白静電
24
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568733
7517白静電
24.5
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39568742
7517白静電
25
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33106274
7517白静電
25.5
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
33106283
7517白静電
26
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
33106299
7517白静電
26.5
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39568751
7517白静電
27
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39568767
7517白静電
27.5
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39568776
7517白静電
28
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください