曜日別特売

セーフティゴーグル(オートクレーブ対応)

セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) - TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレーブ対応) - TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレーブ対応) - TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレーブ対応) - TRUSCO
(1件のレビュー)

クリーンルーム用です。
121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。
メガネ・マスク併用可能です。

仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)機能メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型レンズ静電気防止加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番365-8520質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)レンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39572364TSG-105
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572364
2018-04-04
用途: クリーンルーム

1年ほど使用するとゴムが切れやすくなってしまうが、
装着感は他の物よりかなり良い。
同等品と比べて安価なので、ゴムが劣化してきたらすぐ買い換えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする