TRUSCO
セーフティゴーグル(通気孔付)
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様
上下通気孔付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ
静電気防止加工レンズ
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)
布・ゴム混紡
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
形状
レンズ厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572443
TSG-100
UVカット、メガネ・マスク併用可能
ゴーグル型
1.6
365-8473
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
31257180
TSG-16N
-
-
1.5
365-8465
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
返品不可
39572452
TSG-16N
-
-
1.5
365-8465
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください