TRUSCO
一眼型セーフティグラス(透明)
メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
規格
ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572565
TSG3310P
1箱(10個)
364-6351
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
31257189
TSG33
1個
364-6343
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
39572556
TSG33
1個
364-6343
¥
330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください