ミドリ安全
安全ゴーグル (通気孔付)
曲面レンズで広い視野を確保できます。
レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様
通気孔付
機能
レンズ・バンド交換可
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
388-9408
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質PVC
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
織ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572845
VG-501F
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください