ミドリ安全
二眼型 保護メガネ
レンズ交換が簡単にできます。
鼻当たりがソフトで軽量です。
ツルの角度が調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-8801
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572976
VD201F
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください