曜日別特売

JIS 保護メガネ 一眼型

JIS 保護メガネ 一眼型 - 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型 - 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型 - 山本光学
(9件のレビュー)

ソフト鼻パッド付です。
メガネ併用可能です。
レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパットトラスコ品番379-3702形状一眼型質量(g)49加工硬化処理機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3アズワン品番6-8010-04RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573116NO.331 PET-AF
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573116
2023-04-19
用途: 塗装など
サービス業

樹脂製のメガネレンズは溶剤のしずくがかかると溶けて傷む。
メガネの上から掛けることが出来てメガネレンズも守ることが出来て便利。

対象商品 : 39573116
2020-05-13
用途: 医療用として
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

価格の割には曇り止め効果が抜群でマスクをしていてもありがちな曇りを感じません、良いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 39573116
2017-05-20
用途: 某大手ゼネコンでは、現場内で常時保護メガネ着用が義務です。

今まで10数種類使ってきましたが、これはなかなか良いです。小顔にフィットします。レンズに傷が入り難い。曇らない。ほぼ一日中掛けていますが、耳が痛くならない。ただ、前の方のレビューの通り、メガネの上からだと当メガネが浮いてしまい、隙間が出来るのでよろしくない。

対象商品 : 39573116
2015-10-01
用途: 点検作業
その他業種

まだ現場で使用していませんが、届いてすぐ付けてみたところシンプルでカッコイイです。少し高めですが、買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39573116
2014-06-18
用途: 草刈りに購入
吉喜

くもり止めも付いて!大きいめな顔ですが、ぴったりフィットします!軽くて満足です!

2が参考にしています
対象商品 : 39573116
2014-07-15
用途: フォークリフト作業

眼鏡の上からでも装着できる。

1が参考にしています
対象商品 : 39573116
2017-05-15
用途: 某大手ゼネコンでは、現場内で常時保護メガネ着用が義務です。

他の方のレビューと同じ。メガネの上からかけられるとあるが、保護メガネが顔に密着しないため上や横からの塵は防げない。最近、上から入った異物によって目を怪我した災害事例の報告がゼネコンからあったばかり。

対象商品 : 39573116
2016-02-28
用途: 目とメガネ保護

メガネの上からかけられるとあるが、保護メガネが顔に密着しないため防塵には向かない。しかもメガネを圧迫するため鼻パッドで鼻が痛くなる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする