DICプラスチック
ヘルメット(透明バイザータイプ)
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類
アメリカン
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
(帽体)ABS樹脂
仕様
SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
371-8832
質量(g)
395
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
224×283×148
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276895
SYA-C-SFE-KP-W/S
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
39573301
SYACWSKP
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください