暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。
特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。
特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。
内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。



とても軽いですね。マジックテープで簡単に取り外しができて便利です。熱を反射させる表面ですし裏も水を吸水し易く工夫されているのが良く分かります。まだ吸水しては使っていないけど、暑さ対策にヘルメットに常時付けています。大きさもコンパクトなので気に入ってます。買って良かったと思っています。
今回、屋外での作業が先に決まっていた為
前から注目していたそーかい君2を購入しました、想像以上に作業中助かりました
夏場の後頭部の暑さを少しでも軽減できればということで購入しました。使用はこれからですが、梱包、迅速さ等満足です。
日陰がない場所での作業時は熱中症対策が大切ですから今年初めて使ってみました。冷感は十分ありますので体の疲労の度合いが軽減されています。
首筋が丁度隠れて、熱を持たなくて良いです。また、簡単にヘルメットに装着できるのが
良いです。