曜日別特売

ABS製ヘルメット (スライダー面付)

ABS製ヘルメット (スライダー面付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (スライダー面付) - ミドリ安全ABS製ヘルメット (スライダー面付) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。
面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39573685SC11BSRAKPBLブルー飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(帽体)ABS樹脂、(スライダー面)ポリカーボネート樹脂ワンタッチアメリカン
12,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39574053SC11BSRAKPWホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(帽体)ABS樹脂、(スライダー面)ポリカーボネート樹脂ワンタッチアメリカン
12,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574053
2020-09-07
用途: 工事の時
製造業

思ったより軽く面も支障なく使用出来ています。
面の角度が変えられるのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする