ミドリ安全
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )
(1件のレビュー)
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。
クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
(帽体)ポリカーボネイト樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)
445
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
244×290×160
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
トラスコ品番
バイザー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39573913
SC13PCLVRAKPBLS
ブルー
388-7979
スモーク
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39573922
SC13PCLVRAKPWBL
ホワイト
388-7987
ブルー
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
39573931
SC13PCLVRAKPWS
ホワイト
388-7995
スモーク
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください