曜日別特売

防毒マスク吸収缶有機ガス用CA715OV

防毒マスク吸収缶有機ガス用CA715OV - 重松製作所
(3件のレビュー)

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。

用途低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)GM22・GM77共用吸収缶。国家検定合格番号T303適合マスクGM77・GM77S・GM78S・GM70J・GM22質量(g)104仕様有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50
注意
※不明な点や吸収缶の種類がわからない点などは、メーカーに問い合わせてください。
※GM22GM77と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガスの種類
破過時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39574166CA715OV1個有機ガス用361分
オープン
取扱い終了
00527583CA715OV1箱(100個)有機ガス用361分
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574166
2023-06-22
用途: 塗装作業

薄型の705より長持ちするので715を使っています。重さも気になりません。

対象商品 : 39574166
2020-06-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

使いやすく臭いも防止出来大変満足しています次回も購入したとおもおますw

対象商品 : 39574166
2016-10-20
用途: レジンアクセサリー作り
教育・研究機関

結構防げた気がします。いつも手がすごく腫れたり、蕁麻疹が出たりしますが、ほとんど出ませんでした。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする