曜日別特売

チップタッチ

チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)チップタッチ - TOWA(東和コーポレーション)

ウレタン樹脂を指先にコーティングしていますので滑り止め効果に優れています。
編手の指先部分のみをウレタンコーティングを施し、指先を使う作業に適しています。
指の爪側半円のみのコーティングで指先の圧迫感を軽減させています。
ホコリの発塵を抑える長繊維のウーリーナイロンを使用。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。

用途
弱電・精密機器の組立。
製品検査。
精密機器の組み立て作業。
電子部品の取り扱い、部品検査。
材質
指先部:ポリウレタン樹脂
手袋部:ナイロン
厚さ(mm)0.90入数(双)1機能通気性コーティング指先コート内容量1双
注意
※摩耗等により発塵する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39575313110LL
578
399
439(税込)
当日出荷
39575322110LLLL
578
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39575331110MM
578
399
439(税込)
当日出荷
39575347110SS
578
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする