TRUSCO
エコ白軍手
厚みとフィット感に優れたリサイクル軍手です。
用途
一般作業。
トラスコ品番
356-5840
厚さ(mm)
4
機能
フィット感
質量(g/ダース)
600
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39575873
TGS600
フリー
22
8
19
ポリエステル、アクリル
白
8
12
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください