TRUSCO
オイル加工手袋
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)
1.4
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39575882
TYK-107APW
L
24
9.0
23
牛床革(特殊オイル加工)
耐油・耐熱
1
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
39575916
TYK-107APW-LL
LL
25
9.5
25
牛床革(特殊オイル加工)
耐油・耐熱
1
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください