TRUSCO
マジック式手袋
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途
一般作業・造園。
トラスコ品番
374-7557
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
75
材質(甲)
豚本革
材質(掌側)
豚本革
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39575986
JK717LL
LL
24
9
22
豚本革
耐摩耗・軽量・通気性
マジック式
1
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください