豚本革手袋 F-808

豚本革手袋 F-808 - 富士グローブ豚本革手袋 F-808 - 富士グローブ豚本革手袋 F-808 - 富士グローブ豚本革手袋 F-808 - 富士グローブ豚本革手袋 F-808 - 富士グローブ
(4件のレビュー)

豚本革で摩耗に強いです。

用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.7内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395764065825M21.57.821.0豚皮耐摩耗袖なしタイプ1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
395763815808L22.08.522.0豚皮耐摩耗袖なしタイプ1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
395763975826LL23.08.823.0豚本革耐摩耗袖なしタイプ1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576406
2017-12-07
用途: ボール盤での作業
朝日バグナル株式会社

従業員からも聞きましたが、特に問題なく使っています。

対象商品 : 39576381
2017-02-16
用途: 機械操作作業時

Lサイズ使用していますが、大きすぎず使用しやすく
また柔らかで良いものだと現場から言われてます。

対象商品 : 39576397
2016-06-27
用途: 鉄骨を構ったり、塗装作業、溶接、溶断など
不動産業

手先の感覚が良い割には豚皮の中では厚手なので、作業ごとで手袋を変える必要がないことが気に入っています。

対象商品 : 39576397
2016-05-20
用途: 配管、鉄鋼作業時の軽作業時に使用

装着感が好評かつ、価格もリーズナブルのため牛皮のものから、変更しています。フリーサイズと合わせここのところ購入しています。価格が上がらないよう希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする