曜日別特売

ニトリル手袋(薄手)

ニトリル手袋(薄手) - ミドリ安全ニトリル手袋(薄手) - ミドリ安全ニトリル手袋(薄手) - ミドリ安全ニトリル手袋(薄手) - ミドリ安全

カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。
食品衛生法適合品です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
厚さ(mm)
質量(1箱あたり)(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054008VERTE-761H LL1箱(200枚)LLグリーン238.70.07-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
64054017VERTE-761H M1箱(200枚)Mグリーン19.68.10.07-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
39577002VERTE-760-SS1箱(100枚)SSピンク15.27.80.1500
4,500
取扱い終了
39576993VERTE-760-S1箱(100枚)Sピンク17.27.90.1550
4,500
取扱い終了
39576984VERTE-760-M1箱(100枚)Mピンク19.28.10.1600
4,500
取扱い終了
39576966VERTE-760-L1箱(100枚)Lピンク21.28.40.1670
4,500
取扱い終了
39576975VERTE-760-LL1箱(100枚)LLピンク238.50.1710
4,500
取扱い終了
89667697VERTE-761H SS1箱(200枚)SSグリーン15.27.50.1900
6,550
取扱い終了
89667681VERTE-761H S1箱(200枚)Sグリーン17.27.70.11000
6,550
取扱い終了
89667672VERTE-761H M1箱(200枚)Mグリーン19.68.10.11100
6,550
取扱い終了
89667654VERTE-761H L1箱(200枚)Lグリーン21.48.40.11240
6,550
取扱い終了
89667663VERTE-761H LL1箱(200枚)LLグリーン238.70.11310
6,550
取扱い終了
64053999VERTE-761H L1箱(200枚)Lグリーン21.48.40.07-
オープン
取扱い終了
64054026VERTE-761H S1箱(200枚)Sグリーン17.27.70.07-
オープン
取扱い終了
64054035VERTE-761H SS1箱(200枚)SSグリーン15.27.50.07-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする