ミドリ安全
ポリエチレン手袋 (外エンボス)
こんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 外エンボス
モノタロウ
¥
179
税込
¥
197
(197)
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
クリア
入数(枚)
200
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
28
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39577081
VERTE575S
S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39577063
VERTE575L
L
¥
966
取扱い終了
39577072
VERTE575M
M
¥
966
取扱い終了
39577097
VERTE575SS
SS
¥
966
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください