ミドリ安全
ポリエチレン手袋 (外エンボス)
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
ブルー
入数(枚)
200
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
27
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39577106
VERTE576L
L
¥
1,202
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39577115
VERTE576M
M
¥
1,202
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39577124
VERTE576S
S
¥
1,202
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39577133
VERTE576SS
SS
¥
1,012
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください