曜日別特売

耐油手袋 VERTE-135

耐油手袋 VERTE-135 - ミドリ安全耐油手袋 VERTE-135 - ミドリ安全耐油手袋 VERTE-135 - ミドリ安全

一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。
長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。
指・手のひらにすべり止め加工を施しました。

用途機械作業、組立作業。材質(裏)綿シームレス編手材質(表)塩化ビニール内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39577361VERTE135LLLL268.225.5-ブルー1.610耐油・耐摩耗性
7,610
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39577377VERTE135LL26.07.623.0表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿シームレス編手ブルー1.610耐油・耐摩耗性
7,610
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39577386VERTE135MM26.07.321.8表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿シームレス編手ブルー1.610耐油・耐摩耗性
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする