巻取式安全帯収納袋

巻取式安全帯収納袋 - サンコー(タイタン)巻取式安全帯収納袋 - サンコー(タイタン)巻取式安全帯収納袋 - サンコー(タイタン)
(1件のレビュー)
用途フック収納袋。仕様巻取式フック口径50mmまで材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)170×230内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39577912HBGRグリーン
700
699
769(税込)
当日出荷
39577921HBSBスカイブルー
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
39577937HBYLイエロー
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39577921
2016-10-30
用途: 2丁掛け指定個所の追加用

2丁掛け指定個所の追加用。色はベルトに合わせて。安くて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする