曜日別特売

ハーネス用パッド

ハーネス用パッド - サンコー(タイタン)ハーネス用パッド - サンコー(タイタン)
(2件のレビュー)

ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。ブラック適合ベルト幅(mm)45仕様タイタンハーネス専用材質ナイロン内容量1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39578016CPB背中用クッションパッド141
2,920
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
39577964DP簡易肩パッド14
1,000
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-27
用途: 安くて適度な薄さ
サービス業

薄めでも適度にしっかりしたクッション。
キャンプ用のクーラーバックとか、重量のあるカメラバッグ等など何でも使いやすい。

対象商品 : 39577964
2019-11-02
用途: バッグ等のパッドに
サービス業

安価ですが見た目と触り心地は良好。
クッションは厚さはそこそこでも十分に食い込みが楽になる。
オススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする