ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ

ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ - ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ - ツヨロン(藤井電工)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。
ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。

用途
万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。
ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
仕様
安全帯構造指針適合品
ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
使用荷重(kg)120タイプウインチ機能付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内内容量1台
注意
※安全にご使用頂くために必ず3年に一度メーカー点検(有償)お受けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39578217SSB15WBX5×15
2,443,757
1,598,000
1,757,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
39578244SSB9WBX5×9
2,279,349
1,498,000
1,647,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする