ツヨロン(藤井電工)
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。
ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
仕様
安全帯構造指針適合品
ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
用途
ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)
120
タイプ
テンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)
(フック)20
落下距離(m)
0.6以内
内容量
1台
注意
※安全にご使用頂くために必ず3年に一度メーカー点検(有償)お受けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39578226
SSB15BX
4.3×15
¥
1,190,131
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
欠品中
39578235
SSB4.5BX
4.3×4.5
¥
748,142
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39578253
SSB9BX
4.3×9
¥
904,539
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください