曜日別特売

保護サポーター メディカGX 腰用

保護サポーター メディカGX 腰用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 腰用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 腰用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 腰用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 腰用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 腰用 - ユタカメイク
(3件のレビュー)

医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。
腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。
Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。

用途腰痛予防サポーター。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン適合部位腰用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579827MGX-05S65~80cm192
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39579811MGX-06M75~90cm212
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39579802MGX-07L90~115cm232
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39579802
2017-10-21
用途: 機械溶接他
鳴神鉄工所製造業

腰の保護には最適です。毎日仕事の時は巻いています。腰への負担がだいぶ違います。

1が参考にしています
対象商品 : 39579811
2017-02-23
用途: 荷造り作業時

筋肉痛の方には軽くて柔らかいので好いかもしれませんが、荷重物を扱う作業には役に立ちませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 39579827
2013-07-29
用途: 仕事(運送)趣味(鮎釣り・サイクリング)
株式会社新和託送

汗をかいても不快さを感じない。以前使用していた物と比較して、サポート感が良好で腰痛が緩和しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする