曜日別特売

保護サポーター メディカGX 膝用

保護サポーター メディカGX 膝用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 膝用 - ユタカメイク保護サポーター メディカGX 膝用 - ユタカメイク

医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。
膝正面と側面は温め、膝裏からは熱を放出するW効果を実現しました。
膝裏生地の切り込みを加え快適な装着感を実現しました。

用途腰痛予防サポーター。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、コイルボーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
適合部位
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579836MGX10RLL367-6072158右膝用36~47
6,428
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39579845MGX10RMM367-6081144右膝用28~37
6,428
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39579854MGX10LLL367-6056158左膝用36~47
6,428
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39579863MGX10LMM367-6064144左膝用28~37
6,428
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする