ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 - 吉野

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。

用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)オレンジ耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5種別上着機能耐熱、耐切創職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1枚
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579906YSPW1M48057
28,120
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
37443305YS-PW1L51059
28,120
22,980
25,278(税込)
当日出荷
37443314YS-PW1LL53061
28,120
22,980
25,278(税込)
当日出荷
39579915YSPW1XL54063
30,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする