曜日別特売

超強力防水スプレー (長時間)

超強力防水スプレー (長時間) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(33件のレビュー)

防水効果が長時間持続します。
多い雨の日でも効果が持続します。
フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。
従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)

用途
衣類の防水・防汚。
作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性内容量1本(380mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39580021DBL380
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: スキーウェアーの撥水
建設業・工事業

濡れて浸透していたウェアーが防水スプレーで撥水性能が復活した
持続性に期待する

対象商品 : 39580021
2023-11-03
用途: バイク用のカッパ防水
製造業

カッパの撥水効果が弱くなってきたので購入。
カッパ上下に1本使用。

1が参考にしています
対象商品 : 39580021
2023-05-28
用途: メンテナンス
吉岡製造業

長時間の撥水効果があります。とても良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39580021
2023-04-04
用途: 衣類の防水に使います
医療法人東泉堂病院医療・福祉・介護関連業

特に防水特有の臭いも無く、効果もあります。使ってみてわかりますよ。

対象商品 : 39580021
2022-03-10
用途: 愛犬のレインコートの防水
カーライフショップハヤシダ自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯するうちに 防水しなくなり 雨が染みるようになったので購入しました とてもいいです 全然染みなくなりました

対象商品 : 39580021
2022-04-20
用途: 革製品の防水用
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで違うメーカーの商品を使っていましたが、今回こちらの商品を購入してみました。適度な噴霧状態で塗りやすさは、良好です。どのくらい持つか検証してみます。

対象商品 : 39580021
2021-11-03
用途: カッパの撥水に使用
サービス業

この手の撥水スプレーではかなり良い部類です。
お値段も手頃ですし、リピート確定ですね。

対象商品 : 39580021
2021-07-06
用途: 日用品の防水加工
製造業

ストレスなく使用できました。水弾きも満足です。
また次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする