ニッケル水素バッテリーパック 700mAh

ニッケル水素バッテリーパック 700mAh - KENWOOD
(2件のレビュー)
トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39581394UPB-5N
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39581394
2020-07-29
用途: 塗装作業の機械と先端との連絡
株式会社東北リバイブ建設業・工事業

品物は間違いなく良好なのですが。別途販売なら情報が欲しい。色々調べたらバッテリーパックがあると知り、購入して到着、今度は充電器が別売りで結局3回手配する羽目になった。トランシーバーのページに一緒に掲載してほしかった。又はセット販売としてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 39581394
2019-07-03
用途: 備品

新規購入した本体の備品として購入。問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする