岩田製作所
バンパープロ BP2型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途
工事現場、工場での危険防止に。
色
黄×黒
寸法(縦×横)(mm)
26×26
厚さ(mm)
7
材質
発泡ウレタン
タイプ
BP2
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39581911
BP2-L1
1
0.26
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46102156
BP2-L2
2
0.52
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
46102165
BP2-L3
3
0.78
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46102174
BP2-L4
4
1.04
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46102183
BP2-L5
5
1.30
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください