岩田製作所
バンパープロ BP3型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途
工事現場、工場での危険防止に。
色
黄×黒
寸法(縦×横)(mm)
47×47
厚さ(mm)
12
材質
発泡ウレタン
タイプ
BP3
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39581927
BP3-L1
1
0.55
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46102192
BP3-L2
2
1.10
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46102201
BP3-L3
3
1.65
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46102217
BP3-L4
4
2.20
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46102226
BP3-L5
5
2.75
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください