岩田製作所
バンパープロ BP9 型
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途
工事現場や工場での危険防止に。
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
366-0362
長さ(m)
1
外径×内径(Φmm)
25×15
取付け方法
差し込みタイプ(両面テープ付属)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39581981
BP9-L1
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください