バンパープロ コーナージョイント BP1型用

バンパープロ コーナージョイント BP1型用 - 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP1型用 - 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP1型用 - 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP1型用 - 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP1型用 - 岩田製作所

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。

用途工事現場、工場での危険防止に。形状コーナー用材質発泡ウレタン寸法(縦×横)(mm)65×65取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39581997BP10366-022240
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39582006BP11366-023165
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする