岩田製作所
バンパープロ コーナージョイント BP3型用
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途
工事現場、工場での危険防止に。
形状
L字型
色
黒
材質
発泡ウレタン
寸法(縦×横)(mm)
60×60
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39582033
BP14
366-0265
45
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39582042
BP15
366-0273
60
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください