サンコー(三甲)
軽量スコッチコーンL 700H
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。
用途
工事現場や駐車場に。
色
赤/白
トラスコ品番
384-8515
種別
8Y0270
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
705
質量(g)
684
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×705
デザイン
ライン入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39582051
8Y027001REWH
¥
2,410
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください