サンコー(三甲)
ロードマット
戸建住宅建築現場やイベント会場などの通路や資材置き場に敷く樹脂製敷板です。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
色
グリーン
トラスコ品番
384-8558
材質
PP
質量(kg)
2.1
外寸(mm)
500×500×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×45
内容量
1枚
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1,500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39582067
8Y301700GR
¥
4,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください