曜日別特売

カラーコーン透明表示カバー

カラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCOカラーコーン透明表示カバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。
70cmコーン用です。
透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。

用途カラーコーン用表示カバー。寸法(縦×横)(mm)501×360質量(g)50材質ポリ塩化ビニール(PVC)100内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39582173TCC-10立入禁止
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
39582164TCC-12駐車禁止
870
749
824(税込)
当日出荷
39582155TCC-19進入禁止
870
749
824(税込)
当日出荷
39582146TCC-20車輌出入口
870
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582146
2014-01-14
用途: 車両出入り口のカラーコーン
自動車・二輪車・自転車関連業

定番標語入Cコーンに貼ってあるシールはすぐに剥がれて駄目でしたが、これは上から被せるだけで簡単。気になる素材も結構しっかりしているし、前後に文字が書いてあるので良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする