(6件のレビュー)

コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。

用途カラーコーン用重石。幅(mm)370高さ(mm)20質量(kg)2トラスコ品番363-8758材質ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39582216T-COBE
880
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 自宅用コーンの重りに使用
農・林・水産業

自宅用コーンの重りに使用しておりとても良いです・・・。

2022-11-24
用途: カラーコーンの風飛び防止のため

ゴム?の独特の匂いがしますが屋外で使用するので特に支障はありません。
価格もお手頃なのでまとめ買いするには助かります。

対象商品 : 39582216
2016-02-15
用途: 駐車場で
建設業・工事業

春一番の強風でも大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39582216
2018-04-15
用途: 駐車場案内の重りとして
サービス業

あの風の強かった日!いつもの2キロだけでは飛ばされ、急遽買い足し。4キロ乗せたので、何とか飛ばずに済んでいます。

対象商品 : 39582216
2015-10-27
用途: 設置済みコーンの固定用

屋外に設置したコーンがよく強風で飛んで行くので購入、安価にて機能百点満点。ド強烈な有機系の匂いが放ちますが、そもそも設置場所は屋外の無断駐車対応なので匂いは何ら問題は無く、返って野良猫除けにもなっているようです。

2が参考にしています
対象商品 : 39582216
2015-01-27
用途: 道路工事

重量、コンパクトそれぞれに満足であり、改善点は見当たらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする