TRUSCO
波型クッション
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途
H鋼や円柱の保護に。
材質
EVA樹脂
形状
波型
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9
全長(mm)
900
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39582925
TNC6090Y
-
イエロー
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39582934
TNC6090GN
-
グリーン
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89608066
TNC-6090B
-
ブルー
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89608075
TNC-6090BE
-
ベージュ
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89608084
TNC-6090BR
-
ブラウン
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
89608093
TNC-6090LG
-
ライトグレー
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
68452855
TNC-6090BR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ブラウン
¥
4,060
¥
3,500
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
89608102
TNC-6090P
-
ピンク
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
波型クッション
参考になった