曜日別特売

L型ゴム

L型ゴム - 光L型ゴム - 光L型ゴム - 光

耐摩耗性に優れています。

用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状L字型長さ(mm)330内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅W×厚さ×高さH(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39583101NRJ33033042×5×20382-4705158
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39583117NRV33033046×8×23382-4748195
オープン
799
879(税込)
当日出荷
39583126NRL33033050×8×50382-4713256
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする