ガードスコッチコーン

ガードスコッチコーン - ミツギロン
(2件のレビュー)

ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。
タンク一体型なので重石が不要です。

用途工事現場等に。レッド/ホワイトトラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39583144GSC-R
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583144
2018-08-02
用途: 電気設備更新工事
建設業・工事業

商品の良さは承知してました、色々調べましたがどこよりも一番安い。

対象商品 : 39583144
2014-11-12
用途: 駐車禁止区域

コーンウエイトを別に買わずに済みますが、惜しむらくはウエイトが中途半端で強風に対し少し不安があります。ウエイトタンクがもう少し大きいと安心します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする