曜日別特売

アームレスラーハードニップス

アームレスラーハードニップス - 長谷川刃物アームレスラーハードニップス - 長谷川刃物

針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。

トラスコ品番363-6674全長(mm)195質量(g)125刃長(mm)45切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39583327NAW-195アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)195
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする