曜日別特売

光るコーンリング

光るコーンリング - トーグ安全工業
(2件のレビュー)

通常のコーン転倒防止錐として使用するだけで、道路工事中や違法駐車対策に効果があります。
普通に使うだけで車のライトが最も強く届く低い位置で効果的に反射します。

用途カラーコーンの転倒防止。内径(Φmm)300質量(kg)2トラスコ品番372-7246材質再生ゴム高さ(mm)40外径(Φmm)365内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39583406GORD4
1,370
899
989(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-05
用途: 「車庫」への安全確保 不動産管理(駐車場)
不動産業

車庫前のカラーコーンに装着して下部も光るので
「追突防止」の視認性がUP!
「3Kg」タイプも希望いたします!
再生ゴムなので強い臭いがするので
屋外以外での使用は注意が必要!(保管時も)
「にほひ」が無ければ★は5かな?

対象商品 : 39583406
2016-01-13
用途: 港湾作業

夜間の視認性がアップした。
なかなかのアイデア商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする